Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250471 Herst.-Nr.: 116/40 EAN/GTIN: 4003482031605 |
| |
|
| | |
| massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Schlosskörperbreite: | 40 mm | Bügelstärke: | 6,0 mm | Bügelweite: | 23,0 mm | Bügelhöhe: | 22,0 mm | Gesamthöhe: | 63 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER | Material: | Messing | Modell: | 116/40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,24* | € 10,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,04* | € 12,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,18* | € 12,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,35* | € 13,12* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,00* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|