Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 40 Z5 GL Schlosskörper-B.40mm MS gl.Z5 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250470_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250470_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250416
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 40 Z5 GL
EAN/GTIN:
     4003482442524
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend Z5
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,0 mm
Bügelweite:
23 mm
Bügelhöhe:
22 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Material:
Messing
Modell:
116 40 Z5 GL
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 16,44*
6 Tage
148
1
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 16,52*
Lager 1498
148
1
€ 5,50*
ab € 12,23*
€ 16,83*
2 Tage
148
5
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 17,24*
4 Tage
148
1
€ 4,99*
ab € 12,96*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
500 40
ab € 2,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50 Z5 GL
ab € 14,29*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.