| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250020 Herst.-Nr.: 03750014 EAN/GTIN: 4016248206148 |
| |
|
| | |
| mit Hakenfalle · PZ · Hakenfalle aus Stahl · Stulp silber, käntig · Entfernung 60 mm · verzinkter, allseitig geschlossener Kasten · Vierkant 8 mm · Dornmaß 55 mm · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: silber· Schlosskasten: allseitig geschlossen Weitere Informationen: | | Lochung: | PZ | Stulpbreite: | 20 mm | Stulplänge: | 205 mm | Entfernung: | 60 mm | Stulpausführung: | käntig | Dornmaß: | 55 mm | Wechsel: | ohne Wechsel | Vierkant: | 8 mm | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,12* | € 31,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,28* | € 31,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,15* | € 33,55* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,47* | € 34,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,38* | € 34,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|