Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Birm.78G/2221A/2440/1117 Alu.F2 72mm 37-42mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000220074_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000220074_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000220074
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3958791
EAN/GTIN:
     4012789337587
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Wechselgarnitur für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Aluminium · Randhöhe Schild: 12 mm · Wechselgarnitur · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung· Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Widerstandsklasse:
ES 0
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Birmingham 78G/2221A/2440/1117
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 22,95*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,77*
3 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 18,10*
€ 23,88*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 19,94*
€ 26,02*
Lager 1498
44
1
€ 5,50*
ab € 21,05*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3841104
ab € 17,30*
Ähnlich
Hoppe
3841139
ab € 19,82*
Ähnlich
Hoppe
3962563
ab € 21,71*
Ähnlich
Hoppe
3962459
ab € 25,91*
Ähnlich
Hoppe
3962571
ab € 20,84*
Ähnlich
Hoppe
3962539
ab € 24,56*
Ähnlich
Hoppe
3962580
ab € 23,96*
Ähnlich
Hoppe
3962555
ab € 27,93*
Ähnlich
Hoppe
3962336
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.