Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 20141 6-12 V AC/DC DIN L/R DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000215036
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     20141 2110 33
EAN/GTIN:
     4016753123688
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
12v universal türöffner
besonders schmale Ausführung für Kunststoff- und Aluminiumprofile · mit mechanischem Entriegelungshebel · Türöffnungsfalle um 3 mm verstellbar · symetrisches Modell daher Rechts/Links verwendbar · Gehäuse GD/Zn verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3500N
Weitere Informationen:
Modell:
20141
Stromaufnahme:
bei 6 V DC - 660, AC - 550 mA / bei 12 V DC - 1300, AC - 110
Marke:
DENI
Tagesentriegelung:
ja
Nennspannungsbereich:
6-12 V AC/DC
Ergänzung:
schmal
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Betriebstemperatur:
-15 - 40 °C
Funktion:
Arbeitsstrom
Bauform:
symmetrisch
Nennwiderstand:
9,1 Ohm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner 12v, E-Öffner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 24,50*
€ 33,34*
6 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 24,63*
€ 33,50*
4 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 24,70*
€ 33,70*
Lager 1498
29
1
€ 5,50*
ab € 28,45*
€ 38,06*
2 Tage
29
1
€ 7,99*
ab € 29,07*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
20171 2110 33
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.