| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000215034 Herst.-Nr.: 3874 0110 22 EAN/GTIN: 4016753152626 |
| |
|
| | |
| für Wandmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi für schwere Türen und Tore · Wandplatte mit 3 verdeckten Schraublöchern für Türgewicht bis 200 kg · Ø 60 mm · Länge 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung· Türgewicht: 200kg Weitere Informationen: | | Material: | Leichtmetall | Oberfläche: | silberfarbig lackiert | Ø: | 60 mm | Länge: | 110 mm | Form: | rund | Modell: | ROBUSTO W | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,50* | € 71,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,88* | € 71,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,74* | € 71,87* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,85* | € 76,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 76,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|