| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001705321 Herst.-Nr.: 3874 0110 22 EAN/GTIN: 4016753152626 |
|
|
| | |
| Anschlagpuffer LM silberf.lack.L.110mm DENI für Wandmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi für schwere Türen und Tore · Wandplatte mit 3 verdeckten Schraublöchern für Türgewicht bis 200 kg · Ø 60 mm · Länge 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Dübelmontage · Ergänzung: verdeckte Verschraubung · Türgewicht: 200kg Weitere Informationen: | | eClassID: | - | HerstellerNr: | 3874 0110 22 | Werksnummer: | 3000215034 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,630000 | Gewicht brutto Kg: | 0,630000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silberfarbig | Produktart: | Anschlagpuffer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,72* | € 72,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,82* | € 72,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,68* | € 72,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 61,41* | € 76,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,97* | € 77,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|