| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000207477 Herst.-Nr.: 477.94B020 92 EAN/GTIN: 4014885657613 |
| |
|
| | |
| elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · B 76 x H 69 x T 45 mm · aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten · Oberfläche matt · Belastungsempfehlung max. 5 kg je Hakenteil · verdeckte Befestigung Weitere Informationen: | | Oberfläche: | 92 anthrazitgrau | Ausführung: | matt, elastisch | Höhe: | 69 mm | Material: | Kunststoff (TPU) | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,67* | € 13,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,80* | € 13,75* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 13,82* | | | | | 26 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,81* | € 14,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,26* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|