Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken 801.90.020 2 Hak.PA 24 orange D.40mm A.31mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206967_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206967_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206968
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.90.020 24
EAN/GTIN:
     4014884965924
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
hewi aufhänge-doppelhaken
mit Befestigungsrosette · ergonomisch und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Doppelhaken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI FarbenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit Befestigungsrosette
Weitere Informationen:
Farbe:
24 orange
Ausladung:
31 mm
Ausführung:
2 Haken
Material:
Polyamid
Ø:
40 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Doppelhaken, Einzelhaken, Handtuchhaken, Handtuchhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,13*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 8,32*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 8,35*
4 Tage
627
1
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,39*
1
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.