Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 477.90.060 einfach A.48mm PA rubinrot 33 H.75mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206869_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206869_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206860
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.060 33
EAN/GTIN:
     4014884738870
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · 75 mm hoch, 24 mm breit, 48 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
33 rubinrot
Ausführung:
einfach
Ausladung:
47 mm
Höhe:
72 mm
Material:
Polyamid
Marke:
HEWI
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,50*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,64*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,39*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,47*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,28*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 33
ab € 7,63*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 33
ab € 8,37*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 33
ab € 5,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
ab € 3,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 33
ab € 7,70*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 33
ab € 2,83*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 33
ab € 2,31*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 33
ab € 2,69*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004538
ab € 17,19*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 33
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.