Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Frau 801.91.020 PA Farb-Nr.50 B.87mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206418_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206418_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206408
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.020 50
EAN/GTIN:
     4014884678718
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
selbstklebend · 150 mm hoch, 87 mm breit, 3 mm dick · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 87mm· Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
50 stahlblau
Farb-Nr.:
50
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91
Bauform:
Frau
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hewi piktogramm damen, hinweisschild damen, Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 14,73*
1
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 15,15*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,93*
€ 16,59*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,75*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.