Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Hamburg 0700L/U26 Alu.F9 Alu.stahlfarben 32-42mm Stand.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203152_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203152_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203152
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11950080
EAN/GTIN:
     4012789022803
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
mit VarioFit® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9Rastung: 90°Unterkonstruktion: Kunststoff, StütznockenStift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im GriffhalsBefestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 127mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
Hamburg 0700L/U26
Prüfung:
DIN EN 13126-3 / RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F9 Aluminium stahlfarben
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F9
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
66 mm
Sockelbreite:
29 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
379
€ 8,50*
ab € 2,14*
€ 3,31*
3 Tage
46
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,42*
5 Tage
46
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,74*
3 Tage
34
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,76*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.