Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Hamburg 0700L/U26 Alu.F1 Alu.silberfarben 32-42mm Stand.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203151_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203151_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203151
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11949302
EAN/GTIN:
     4012789019872
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber
mit VarioFit® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9Rastung: 90°Unterkonstruktion: Kunststoff, StütznockenStift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im GriffhalsBefestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 127mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
Hamburg 0700L/U26
Prüfung:
DIN EN 13126-3 / RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F1 Aluminium silberfarben
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
66 mm
Sockelbreite:
29 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,64*
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 3,77*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,87*
1 Tag
106
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 3,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 2,64*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.