| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203114 Herst.-Nr.: 10719705 EAN/GTIN: 4012789497816 |
| |
|
| | |
| Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Griff-/Knopfrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griff-/Knopfrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig · TS 40 - 45 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Sertos®· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Lochung: | OB | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 40-45 mm | Vierkant: | 8 mm | Gebrauchskategorie: | 4 | Drücker-Ø: | 20 mm | Schildstärke: | 10 mm | Drückerlänge: | 125 mm | Ergänzung: | D/D | Drückertiefe: | 57 mm | Form: | rund | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Rosetten-Ø: | 52 mm | Norm: | DIN 1906 | Modell: | Amsterdam E1400/42H/42HKVS | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker hoppe, drückerlochteil, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,26* | € 31,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,45* | € 33,17* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,83* | € 33,34* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,19* | € 36,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,93* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|