| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203013 Herst.-Nr.: 3290197 EAN/GTIN: 4012789524567 |
| |
|
| | |
| Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Schnellstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Lochung: | PZ | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Abdeckung: | abgerundet | Farbe: | F69 | Breite: | 44 mm | Länge: | 165 mm | Gebrauchskategorie: | 3 | Schildstärke: | 8 mm | Norm: | DIN 1906 | Modell: | Paris E138Z/353K | für Türstärke: | 35-45 mm | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, schutzbeschlag hoppe, kurzschild, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,92* | € 24,82* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,40* | € 26,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,73* | € 28,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,92* | € 28,24* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,47* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|