Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris E138Z/353K VA F69 PZ rd Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000203013
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3290197
EAN/GTIN:
     4012789524567
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Schnellstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
44 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
8 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris E138Z/353K
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 24,65*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 24,76*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 18,89*
€ 24,98*
1 Tag
56
1
€ 5,50*
ab € 22,25*
€ 28,86*
1 Tag
54
1
€ 7,99*
ab € 22,47*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.