Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger ETA-10/0210 101x150x100x60mm TZN z.Aufschr.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 101x150 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 101x150 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200724
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     217631
EAN/GTIN:
     4004338217631
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
mit seitlicher Pfostenauflage · für konstruktiven Holzschutz · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 100mm· Maß d: 60mm· Material: Stahl roh· Maß a: 101mm· Maß b: 150mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
101 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: gah u-pfostenträger, holzzaunbeschläge, pfostenlasche u, Pfosten, Pfostenlaschen, U-Pfostenträger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
25
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,34*
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,92*
Lager 1498
114
1
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,96*
4 Tage
114
1
€ 4,99*
ab € 3,20*
€ 5,17*
6 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
217648
ab € 3,08*
Ähnlich
Alberts Deutschland
216771
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.