Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 91x200mm, L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 91x200mm, L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 91x200mm, L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     C709-216771
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216771
EAN/GTIN:
     4004338216771
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
Statisch geeignet für Zaunhöhen bis maximal 1500 mm bei normalem Pfostenabstand und geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus T-Eisen, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 91 mm, Höhe: 200 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 50 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21677 1
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Betonanker 1:
40 mm
Betonanker 2:
4 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.240 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß d 1:
50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
217631
ab € 2,99*
Ähnlich
Alberts Deutschland
217648
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.