Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x200x50mm TZN m.Betonanker a.T-Eisen GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 91x200mm, L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 91x200mm, L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200718
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     216771
EAN/GTIN:
     4004338216771
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
mit Betonanker · aus T-Eisen · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 200mm· Maß d: 50mm· Material: Stahl roh· Maß a: 91mm· Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
91 mm
Ausführung:
mit Betonanker aus T-Eisen
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, pfostenlasche, Pfosten, U-Pfostenträger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,89*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,07*
Lager 1498
4
1
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 6,10*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,19*
4 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
217631
ab € 3,01*
Ähnlich
Alberts Deutschland
217648
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.