Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.100mm B.30mm Form ger. STA galv. gelb verz. Ausschub 29mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200102
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113025
EAN/GTIN:
     4004338113025
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
mit Knopfgriff · Material: Stahl · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt· Maß c: 11,5mm· Maß d: 13mm· Form: gerade· Maß e: 38mm· Maß a: 100mm· Ausschub: 29mm· Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gerade, mit Schlaufe
Breite:
30 mm
Länge:
100 mm
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
3,5 / 3,3 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fensterriegel 100mm, Fensterschloss
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,70*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,13*
€ 2,75*
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,91*
Lager 1498
24
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 2,98*
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,47*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113216
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.