Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Atlas 1200/K2/2026 Alu.F1 PZ f.TS 68-73mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200041_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200041_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200041
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1200/2026/01
EAN/GTIN:
     4006632179653
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur alu pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Wechselgarnitur · für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Stärke 10 mm · Drücker fest-drehbar gelagert · Verschraubung von innen nach außen · innen sichtbar verschraubt · für Türstärke 68-73 mm · DIN links / rechts · Lieferung inkl. Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Zylinderabdeckung: ohne ZA· Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Atlas 1200/K22/2026
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
EDI
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
für Türstärke:
68-73 mm
Lochung:
PZ
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
10 mm
Form:
abgerundet
Ausführung:
Wechselgarnitur
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, Profiltürbeschlag, Profiltür-Drückergarnituren, Rahmentürbeschlag, Rahmentür-Wechselgarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 24,12*
€ 33,74*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 26,28*
€ 35,14*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 26,42*
€ 35,16*
2 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 26,75*
€ 35,31*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 27,50*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1200/0026/01
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.