Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16315-41387 Herst.-Nr.: 41387 EAN/GTIN: 4003866413874 |
| |
|
| | |
| Dachhaken Ziegelrot für Biberziegel - Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Ziegelrot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zarges |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,98* | € 18,05* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,17* | € 18,23* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 18,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,56* | € 18,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,99* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|