Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16315-40397 Herst.-Nr.: 40397 EAN/GTIN: 4003866403974 |
| |
|
| | |
| Dachleiter 2,0 m Kupferbraun 7 Sprossen Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung. - Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Kupferbraun | Leiterlänge: | 2 m | Leiterbreite: | 340 mm | Sprossenanzahl: | 7 | Gewicht: | 3,2 kg | Belastung: | 150 kg | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 280 mm | Stufentiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,22* | € 165,96* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,09* | € 166,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,04* | € 166,67* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 134,15* | € 168,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,05* | € 168,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|