Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Hakenklinge für No.16 | Quadro-Entmanteler | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10039790 (52953040) WEICON Hakenklinge für No.16, Satz= 1 Hakenklinge +
Weicon 10039790 (52953040) WEICON Hakenklinge für No.16, Satz= 1 Hakenklinge +
Weicon 10039790 (52953040) WEICON Hakenklinge für No.16, Satz= 1 Hakenklinge +
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52953040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52953040
EAN/GTIN:
     4024596064730
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hakenklinge für No. 16
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52953040
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52953040
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
1 mm
Breite VPE (mm):
1 mm
Höhe VPE (mm):
20 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,004 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 9,42*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 20,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,20*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.