Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Modul-Einsätze für No.1 F Plus 6,5/6,5 für Mini Koaxialleitungen | für Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10055661 (52100010) WEICON Modul-Einsatz für No.1 F Plus (Mini Coax) grau
Weicon 10055661 (52100010) WEICON Modul-Einsatz für No.1 F Plus (Mini Coax) grau
Weicon 10055661 (52100010) WEICON Modul-Einsatz für No.1 F Plus (Mini Coax) grau
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52100010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52100010
EAN/GTIN:
     4024596076474
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Modul-Einsätze für No.1 F Plus 6/4
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52100010
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52100010
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
265 mm
Breite VPE (mm):
175 mm
Höhe VPE (mm):
110 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,51 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 11,02*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 11,02*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,85*
Lager 1498
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 9,76*
€ 13,04*
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.