Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON LSA Sensor No. 40 | LSA-Anlegewerkzeug inkl. Sensor zur Abtastung der Ade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52000040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000040
EAN/GTIN:
     4024596058999
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge

für Leiterdurchmesser 0,35 - 0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7 - 2,6 mm

besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52000040
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52000040
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: LSA Anlegewerkzeug, abisolierer weicon, abisolierer, Abisolierzange, Auflagewerkzeug, LSA, Netzwerk Werkzeug, Netzwerkdose, Netzwerkkabel, Sensor, Spezialwerkzeug, Zangenset, abisolieren, abschneiden, anlagewerkzeug, anlegerwerkzeug netzwerk, anlegewerkzeug, auflegewerkzeug, auflegewerkzeug cat 7, auflegewerkzeug netzwerk, beschaltungswerkzeug, cat 7 kabel, crimpzange, datenkabel, krimpzange, lan auflegewerkzeug, lan patchfeld, lan zange, leitung, lsa anlegewerkzeug, lsa auflegewerkzeug, lsa leiste, lsa verteiler, lsa werkzeug, lsa zange, lsa-leiste, lsablöcke, netzwerk auflegewerkzeug, netzwerk patchfeld, netzwerk patchpanel, netzwerk zange, netzwerkdose, netzwerkdose werkzeug, netzwerkkabel, netzwerkkabel zange, netzwerktester, netzwerktester kabeltester, netzwerkzange, netzwerkzeugset, patch werkzeug, patchkabel, patchpanel, patchzange, schere, sensorziehhaken, telefondose aufputz, tool patch, weicon, weicontools
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 24,83*
€ 31,16*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 25,64*
€ 31,16*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 31,28*
12
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 31,89*
4 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 373,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.