Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Ersatzmesser für S-Serie | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10021379 (50100002) WEICON Innenmesser für Kabelmesser >S< Typen
Weicon 10021379 (50100002) WEICON Innenmesser für Kabelmesser >S< Typen
Weicon 10021379 (50100002) WEICON Innenmesser für Kabelmesser >S< Typen
Artikel-Nr.:
     1498-16167-50100002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50100002
EAN/GTIN:
     4024596014032
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Reservemes voor S-Serie
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA50100002
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
50100002
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
80 mm
Breite VPE (mm):
1 mm
Höhe VPE (mm):
1 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, weicon abisoliermesser, abisolier messer, 4-28 mm, K, abisolierer, abisolierwerkzeug, ergonomisch, ersatzmesser, hochwertig, klinge, kreisrund, langlebige, längsschnitt, multifunktional, professionell, rutschfest, s-serie, schnitt, stahl, tüv, universell, weicon innenmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,27*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,28*
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,39*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,51*
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,04*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.