Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-65765231 Herst.-Nr.: 65765231 EAN/GTIN: 4018754199341 |
| |
|
| | |
| · mit auswechselbaren Kunststoffbacken · 4-fach verstellbares Gleitgelenk · zum Lösen bzw. Festdrehen von Schraubsteckern, z. B. Canon-Connectoren · für Arbeiten an Leichtmetall- und Rohrverschraubungen, deren Oberflächen nicht beschädigt werden dürfen · Chrom-Vanadium Weitere Informationen: | | Gewicht: | 288 g | L (mm): | 230 mm | Kopf: | verchromt | Griffe: | mit Kunststoff-Überzug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,65* | € 52,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 39,61* | € 52,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,47* | € 53,10* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 53,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,86* | € 54,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|