Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzange Gr.1 1/2 L.440 mm Maul-W. max.60 mm poliert Kopf+Griffe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65570416
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65570416
EAN/GTIN:
     4018754092819
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
· Form C · DIN 5234
Weitere Informationen:
Gr.:
1 1/2
Gewicht:
1595 g
L (mm):
440 mm
Maulöffnung max.:
60 mm
Kopf:
rot lackiert, poliert
Griffe:
rot lackiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,69*
€ 63,56*
€ 4,00*
ab € 48,82*
€ 63,57*
Lager 1498
46
€ 5,50*
ab € 50,18*
€ 64,05*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 65,43*
€ 4,80*
ab € 51,06*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.