| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-43290045 Herst.-Nr.: 43290045 EAN/GTIN: 4018754091621 |
| |
|
| | |
| · mit Quergriff · für Innen TORX-Schrauben · Chrom-Vanadium, mattverchromt · schwarze Spitze Weitere Informationen: | | Gr.: | T45 | Gewicht: | 119 g | L2: | 165 mm | L1: | 130 mm | TORX-Größe: | 7,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 45, TORX®-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 10,57* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,32* | € 10,73* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,32* | € 11,91* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,33* | € 11,92* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|