| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-780987 Herst.-Nr.: 43290045 EAN/GTIN: 4018754091621 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
43290045, Schraubendreher Quergriff 1K Torx 10769 T 45, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1210 GRAMM | Abtriebsprofil: | TORX® | Größe Abtriebsprofil: | T45 | L1: | 130 mm | L2: | 165 mm | Gewicht: | 119 g | TORX-Größe(R): | 7,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, 43290045, SCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 10,73* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,53* | € 10,90* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,33* | € 11,91* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,34* | € 11,92* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,00* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|