Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz Außen-6kant C 6,3 L.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08162027
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08162027
EAN/GTIN:
     4018754234608
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
· für Innen TORX PLUS -Schrauben
Weitere Informationen:
Nr.:
1444 IP 27
Gewicht:
5 g
L (mm):
25 mm
Außensechskant (zoll):
1/4
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
10
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,21*
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,23*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,32*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,34*
1
€ 9,80*
ab € 2,99*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.