Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) Schraubendrehereinsatz TORX T45 L.120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03131245
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03131245
EAN/GTIN:
     4018754006816
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
· für Innen TORX-Schrauben · extra lang · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Gr.:
T45
Nr.:
1054TX
Gewicht:
100 g
L1:
120 mm
L2:
82 mm
TORX-Größe:
7,8 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
5
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,14*
Lager 1498
19
5
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 16,42*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 12,08*
€ 16,70*
1
€ 4,00*
ab € 12,16*
€ 16,99*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.