Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, M5, SW 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14971-113313
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     563-0
EAN/GTIN:
     4047322100892
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, M5, SW 8 mm, Betriebsdruck max. 0 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C

Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M5
A:
4,0 mm
B min.:
21,0 mm
B max.:
28,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
227
1
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 6,05*
7 Tage
227
5
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 6,28*
3 Tage
227
1
€ 8,50*
ab € 5,19*
€ 7,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,40*
Lager 1498
227
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.