Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, M5, SW 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113313
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     563-0
EAN/GTIN:
     4047322100892
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, M5, SW 8 mm, Betriebsdruck max. 0 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C. Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
M5
SW:
8 mm
A:
4,0 mm
B min.:
21,0 mm
B max.:
28,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
227
1
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 6,06*
7 Tage
227
5
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,29*
Lager 7097
227
1
€ 8,50*
ab € 5,23*
€ 7,38*
4 Tage
227
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,45*
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.