Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846113313 563-0, Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, M5, SW 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
563-2.jpg
563-2.jpg
563-2z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113313
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     563-0
EAN/GTIN:
     4047322100892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, M5, SW 8 mm, Betriebsdruck max. 0 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °CÜber eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. Technische Eigenschaften: A: 4,0 mm B max.: 28,0 mm B min.: 21,0 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebstemperatur max.: 250 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Gewinde: M5 SW: 8 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84819000
Weitere Informationen:
A:
4,0 mm
B max.:
28,0 mm
B min.:
21,0 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
M5
SW:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 113313, 563-0, 846113313
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
227
1
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 6,06*
Lager 8670
227
5
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,29*
2 Tage
227
1
€ 8,50*
ab € 5,23*
€ 7,38*
3 Tage
227
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,45*
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.