Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-112613 Herst.-Nr.: EVD12-1 EAN/GTIN: 4047322401531 |
| |
|
|  |  |
 | Endverteiler, Eingang G1/2, Anschluss 1 x G1/2, Betriebsdruck (Luft o. Wasser) max. 15 bar, Umgebungstemperatur 1 °C bis 50 °C Aus Kunststoff PA6 GF 30. End- und Durchgangsverteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise 1 oder bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen beim Eingang- und Ausganggewinde (nicht kombinierbar). Zur vertikalen Weiterführung von Medien. Universalverteilerdose mit bis zu 5 Anschlussmöglichkeiten. Zur vertikalen und/oder horizontalen Weiterführung von Medien oder dem sicheren Anschluss (Vermeidung vorstehender Bauteile) von z.B. Druckminderer oder Wartungsgerät geeignet. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist. Für Medien Druckluft (Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C) oder Wasser (Umgebungstemperatur 1 °C bis 50 °C) geeignet. Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch zwischen End- Durchgangs- und Universalverteilerdose gewährleistet. Achtung: Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar. Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30 | Anschlussgewinde: | 1 x G 1/2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 4,90* | ab € 8,62* | € 12,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 9,97* | € 13,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 10,83* | € 15,09* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 11,72* | € 15,60* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 11,70* | € 15,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|