Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenfedermano, Robust., G 1/2 radial unten, -1/+1,5 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14971-102584
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PL 1901
EAN/GTIN:
     4047322163255
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1,6, Messber. -1 / +1,5 bar, Ø 100

Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.

Geeignet für gasförmige und flüssige Medien,

bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
Grauguss, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, druck messgerät, Plattenfedermanometer, Chemiemanometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,50*
ab € 94,90*
€ 112,19*
€ 4,90*
ab € 106,63*
€ 128,51*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 111,09*
€ 129,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 130,16*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 130,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
AS100
€ 10,38*
Zubehör
WIKA
9016/S
€ 20,60*
Zubehör
WIKA
9115/S
€ 24,88*
Zubehör
Riegler
V 205
€ 5,00*
Zubehör
Riegler
V 206
€ 5,02*
Zubehör
Riegler
V 207
€ 4,97*
Zubehör
Riegler
V 208
€ 5,47*
Zubehör
WIKA
MAVM12B
€ 146,16*
Zubehör
WIKA
MAVM12A
€ 94,33*
Zubehör
WIKA
MAVS12A
€ 93,92*
Zubehör
WIKA
9012
€ 21,91*
Zubehör
WIKA
9004/M
€ 15,03*
Zubehör
WIKA
9005/60
€ 23,67*
Zubehör
WIKA
9005/40
€ 27,66*
Zubehör
WIKA
9009/M
€ 14,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.