Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenfedermano, Robust., G 1/2 radial unten, -1/+1,5 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102584
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     PL 1901
EAN/GTIN:
     4047322163255
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1,6, Messber. -1 / +1,5 bar, Ø 100. Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.Geeignet für gasförmige und flüssige Medien, bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 AG
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
WIKA Typ:
422.12
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
Grauguss, schwarz
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
CrNi-Stahl
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenglas
Messflanschdurchmesser:
100 mm
Ring:
CrNi-Stahl, schwarz
Messbereich min. bar:
-1 bar
Messbereich max. bar:
1,5 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,05 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum/Überdruck
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, druck messgerät, Plattenfedermanometer, Chemiemanometer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
AS100
€ 10,38*
Zubehör
WIKA
9016/S
€ 20,60*
Zubehör
WIKA
9115/S
€ 24,88*
Zubehör
Riegler
V 205
€ 5,00*
Zubehör
Riegler
V 206
€ 5,02*
Zubehör
Riegler
V 207
€ 4,97*
Zubehör
Riegler
V 208
€ 5,47*
Zubehör
WIKA
MAVM12B
€ 146,16*
Zubehör
WIKA
MAVM12A
€ 94,33*
Zubehör
WIKA
MAVS12A
€ 93,92*
Zubehör
WIKA
9012
€ 21,91*
Zubehör
WIKA
9004/M
€ 15,03*
Zubehör
WIKA
9005/60
€ 23,67*
Zubehör
WIKA
9005/40
€ 27,66*
Zubehör
WIKA
9009/M
€ 14,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.