Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank 99 mit Monitorgehäuse, B650xT520xH1770mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A7-650-M99-MG2
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A7-650-M99-MG2
EAN/GTIN:
     4040376442475
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schrank - Modell 99|B650 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach (Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links -wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
1770 mm
Gewicht:
59 kg
Schubladentraglast:
35 kg
Schubladeninnenmaße:
B570 x T450 mm mm
Schubladenanzahl:
1
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, computerschrank, computer-schrank, rau computer-schrank, computer-abeitsplatz, computer-station, computer-schrank mit monitorgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 637,81*
€ 731,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,76*
€ 731,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,36*
€ 734,38*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 654,39*
€ 754,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,21*
€ 870,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,60*
€ 863,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,05*
€ 843,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,06*
€ 815,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.