Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz mit Expander, 2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-RS125EP-4LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125EP-4LF-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|2 Bockrolle, 4 Lenkrolle mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2 mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbänke, auch zur Nachrüstung geeignet. Für Systemunterbauten mit 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie für Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz (40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werktische/Werkbänke erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Werktische/Werkbänke reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
4 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 204,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 204,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 205,60*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 214,99*
€ 4,90*
ab € 178,49*
€ 222,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.