Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorgehäuse, B720xT300xH710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-5500.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-5500.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor-Schrank
Monitorschrank
monitorschrank
Monitorgehäuse|B720 x T300 x H710 mm|mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
15 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,99*
€ 343,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,54*
€ 345,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 377,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.