Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-68411237
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68411237
EAN/GTIN:
     4007220806012
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden in den Körnungen D 64 bis D 427 zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
115 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAD
Konzentration herstellerspezifisch:
D 427
Körnung gemäß Hersteller:
D 427 mm
Masse (Gewicht):
,137 kg
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, pferd diamantscheibe, Sägen, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,15*
€ 139,92*
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 114,45*
€ 141,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 144,15*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,14*
€ 145,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,86*
€ 146,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.