Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1530/6 CN 80 PUR-W


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41291408
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41291408
EAN/GTIN:
     4007220535141
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1530/6 CN 80 PUR-W
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
,21 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
19000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, sic schleifstifte, schleifstift, elastisch gebundene Werkzeuge, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Polierschleifstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,03*
€ 6,38*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,46*
4 Tage
74
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 6,78*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 6,94*
Lager 1498
74
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 7,01*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.