Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-536093 Herst.-Nr.: 41291408 EAN/GTIN: 4007220535141 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
PF ZY 1530/6 CN 80 PUR-W, POLI-Feinschleifstift PF ZY 1530 6 CN 80 PUR-W 41291408, Fabrikat: Pferd Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 210 GRAMM | Opt. RPM von: | 12500 RPM | Form: | Zylinder | Außen-ø: | 15 mm | Breite: | 30 mm | Schleifmittel: | SiC | Korngröße: | 80 | Max. RPM: | 19000 RPM | Schaft-ø: | 6 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Reach: | Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt | Hersteller-Produktbezeichnung: | PF ZY 1530/6 CN 80 PUR-W | Konzentration herstellerspezifisch: | 80 | Körnung gemäß Hersteller: | 80 mm | Masse (Gewicht): | 0.21 kg | max. Drehzahl: | 19000 1/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,03* | € 6,38* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,46* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 5,29* | € 6,78* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 5,19* | € 6,94* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,15* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,09* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|