Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4194 Herst.-Nr.: 4194 EAN/GTIN: 4000146032954 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Ratschenschraubendreher- Schnelles und effizientes Arbeiten durch Ratschenfunktion
- Ratschenfunktion rechts/links umschaltbar
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht angenehmes Arbeiten bei hohem Kraftaufwand
- Schlanke Bauform – ideal für enge Arbeitsbereiche
- Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb | L1: | L1 mm | Klingenlänge: | Klingenlänge mm | L2: | L2 mm | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Art Betätigung: | Art Betätigung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Ausführung: | Ausführung | Griff: | Griff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,20* | € 22,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,77* | € 22,55* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,85* | € 22,63* | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,96* | € 23,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,35* | € 25,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|