Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Ratschenschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Ratschenschraubendreher
1/4" Ratschenschraubendreher
Artikel-Nr.:
     C3973-4194
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4194
EAN/GTIN:
     4000146032954
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
1/4" Ratschenschraubendreher
  • Schnelles und effizientes Arbeiten durch Ratschenfunktion
  • Ratschenfunktion rechts/links umschaltbar
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht angenehmes Arbeiten bei hohem Kraftaufwand
  • Schlanke Bauform – ideal für enge Arbeitsbereiche
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
228 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
Mit Ratschenfunktion
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
228 mm
Klingenlänge:
100 mm
L2:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.