Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste Stahl glatt 4-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbürste Stahl glatt 4-reihig
Drahtbürste Stahl glatt 4-reihig
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3375-4
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3375-4
EAN/GTIN:
     4000146337547
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahtbürste Stahl glatt 4-reihig
  • Bestens geeignet zum Entrosten, Entgraten, Aufrauen, Entlacken, Säubern von Oberflächen
  • Aus langlebigem Buchenholzkörper mit sauber abgerundeten Griffkanten
  • Sehr widerstandsfähige, glatte Drahtborsten aus Stahl
  • Vergüteter Stahldraht, glatt, Durchmesser 0,30 - 0,35 mm
  • Besatzlänge: 135 - 140 mm
  • Besatzhöhe: 25 mm
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste, Drahtbürste, Stahl, glatt, 4-reihig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,45*
ab € 1,67*
€ 2,59*
14 Tage
5
1
€ 9,45*
ab € 1,6983*
€ 2,6383*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,27*
€ 3,48*
Lager 1498
22
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.