Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste Stahl glatt 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbürste Stahl glatt 3-reihig
Drahtbürste Stahl glatt 3-reihig
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3375-3
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3375-3
EAN/GTIN:
     4000146337530
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahtbürste Stahl glatt 3-reihig
  • Bestens geeignet zum Entrosten, Entgraten, Aufrauen, Entlacken, Säubern von Oberflächen
  • Aus langlebigem Buchenholzkörper mit sauber abgerundeten Griffkanten
  • Sehr widerstandsfähige, glatte Drahtborsten aus Stahl
  • Vergüteter Stahldraht, glatt, Durchmesser 0,30 - 0,35 mm
  • Besatzlänge: 135 - 140 mm
  • Besatzhöhe: 25 mm
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste, Drahtbürste, Stahl, glatt, 3-reihig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 1,55*
€ 2,37*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,48*
€ 3,79*
Lager 1498
21
1
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 3,90*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.