Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Bit Stecknuss TX T20, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/2 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl
1/2" Bit Stecknuss TX T20, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/2 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-14562-335020
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     335020
EAN/GTIN:
     4000146350201
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T20
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
L2:
L2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,90*
€ 5,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,70*
€ 6,84*
Lager 1498
49
1
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 7,05*
2 Tage
49
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.